text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETEKTOR GMS 100 M

Artikelnummer B4915.000.025
Max. Suchtiefe (cm) 10
Kabelsortierfunktion Ja
Geeignet für die Suche nach Holz Ja
Geeignet für die Suche nach Metall Ja
Geeignet für die Suche nach Kunststoff Nein

Spezifikationen

Max. Suchtiefe (cm) 10
Kabelsortierfunktion Ja
Geeignet für die Suche nach Holz Ja
Geeignet für die Suche nach Metall Ja
Geeignet für die Suche nach Kunststoff Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung Nein
Max. Erkennungstiefe Metall (mm) 80
Max. Erkennungstiefe stromführender Draht (mm) 50

Beschreibung

Cordless worklight GLI VariLED, The brightest pocket-sized worklight, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, For flexible use with all Bosch 14.4 and 18 volt lithium-ion batteries, Extremely robust: fully functional, even after falling 2 m onto concrete, due to tough housing, Practical hard rubber strap for fixing the worklight to enable targeted illumination of the work area, Battery and charger not included, Belt clip, Solo Version

Artikelnummern

Artikelnummer B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Hersteller Artikel Nr 0601081100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.