text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen 1xd metrisch DIN 938 Stahl Blank 8.8 M16X30

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 30 mm
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 60.8
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 10 mm. The overall length of the stud is 70 + 10 = 80 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 938 with a metal end ≈1d have many applications, but are mainly intended for use in steel counterparts.
Warennummer 7318154890

Maße

b 38
bm≈1d 16
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 30
P 2
x 5

Normen

DIN 938
NF E25-135

Artikelnummern

Artikelnummer 21560.160.030
EAN 8717077038585
UBB 500644891854
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.