text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Pomac Automation B.V.
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
21521
21521.060.016
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Acél Horganyzott 8.8 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.77
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Árucikk kód
7318154890
Dimensões
b:L≤125mm
18
b:125mm
L≤200mm
24
bm ≈ 1,25d
7.5
b =L-(x+3) up to L≤
20
d-D
M6
L (mm)
16
P
1
x
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-135
DIN
939
Números do artigo
Referência
21521.060.016
EAN
8717077786837
UBB
500651633678
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar