Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
8H637934
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
Bit P829195 1/4 inch T 30 length 25 mm with bore PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8H637934
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Ja
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8H637934
EAN
4015448525455
UBB
500583465082
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
4000829195
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen