text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829190 1/4 inch T 15 length 25 mm with bore PROMAT


Artikelnummer 0N690394
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Ja
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0N690394
EAN 4015448525400
UBB 500573786430
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.