Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
7M671197
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
Bit P829184 1/4 inch 10 mm length 25 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7M671197
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
10
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7M671197
EAN
4015448422044
UBB
500583173272
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
4000829184
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen