text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829179 1/4 inch 6 mm length 25 mm PROMAT


Artikelnummer 1C565727
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1C565727
EAN 4015448422020
UBB 500573991360
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829179
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.