text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829164 1/4 inch T 15 length 25 mm PROMAT


Artikelnummer 8H440660
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8H440660
EAN 4015448421917
UBB 500583457329
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829164
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.