text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Artikelnummer 2N455959
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Pozidriv PZ
Marke Promat

Beschreibung

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Artikelnummern

Artikelnummer 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829121
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.