Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
4F461070
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
Bit for slotted screws 5.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4F461070
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
5.5
Dicke der Klinge (mm)
1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
5.5
Dicke der Klinge (mm)
1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
4000829197