text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 5.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1 m


Artikelnummer 9N575652
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 9N575652
EAN 4015448421719
UBB 500583866529
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829106
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.