text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 4.5 mm length 89 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 0.6


Artikelnummer 5J446358
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 4.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 4.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5J446358
EAN 4015448736752
UBB 500582439294
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829199
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.