text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Schlagschrauber-Sechskant-Bit 6mm 1/4“ Sechskant 50mm


840/4 IMP DC Impaktor-Bits SB, 6 x 50 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittlich hohe Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Hex-Plus s

Artikelnummer 2M196005
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Model 840/4 IMP DC SB

Beschreibung

840/4 IMP DC Impaktor-Bits SB, 6 x 50 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittlich hohe Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Hex-Plus sorgt für eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2M196005
EAN 4013288158475
UBB 500643355455
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073946001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.