text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 30 length 89 mm PROMAT


Numero articolo 0K207811
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat
Codigo SA 82079030

Numeri di articolo

Numero articolo 0K207811
EAN 4015448737162
UBB 500573741476
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  4000829239
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.