text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 30 length 50 mm with bore PROMAT


Artikelnummer 0U456681
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Ja
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0U456681
EAN 4015448737254
UBB 500573863494
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829246
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.