text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2 mm length 50 mm PROMAT


Artikelnummer 2H255106
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 2H255106
EAN 4015448737353
UBB 500581388716
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 4000829255
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.