Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
9J287672
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
Bit 1/4 inch 2.5 mm length 89 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9J287672
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
2.5
Gesamtlänge (mm)
89
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
2.5
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
2.5
Gesamtlänge (mm)
89
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9J287672
EAN
4015448737421
UBB
500583851422
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
4000829262