text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Zinnschere D15A Rechts 180 mm


Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. Die extrem kleinen geschmiedeten Köpfe haben eine optimierte Klingengeometrie und sind sehr wendig. Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauform garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand. ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Rechts- oder Linksschnitt möglich

Artikelnummer E0408.015.180
Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 200

Beschreibung

Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. Die extrem kleinen geschmiedeten Köpfe haben eine optimierte Klingengeometrie und sind sehr wendig. Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauform garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand. ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Rechts- oder Linksschnitt möglich

Artikelnummern

Artikelnummer E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D15A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.