text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schweisstischklammer Hebel Stahl 300mm Backenöffnung 140mm Backentiefe


TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N, TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N. Präzises, individuelles Spannen. Gehärtetes Profil und Gleitarm für federndes und elastisches Spannen. Verschiedene Ausführungsvarianten:. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Knebelstange mit abgerundeten Enden - jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglosem

Artikelnummer 1N545268
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 140
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 140
Marke Bessey

Beschreibung

TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N, TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N. Präzises, individuelles Spannen. Gehärtetes Profil und Gleitarm für federndes und elastisches Spannen. Verschiedene Ausführungsvarianten:. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Knebelstange mit abgerundeten Enden - jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglosem Druckplattenwechsel. Hebelgriff mit Rastmechanismus für kontrolliertes, schnelles und vibrationsfreies Spannen

Artikelnummern

Artikelnummer 1N545268
EAN 4008158036953
UBB 500655963196
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TW28-30-14H
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.