text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schweißtischklemme Tommy Bar Stahl 300mm Backenöffnung 120mm Backentiefe


TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N, TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N. Präzises, individuelles Spannen. Gehärtetes Profil und Gleitarm für federndes und elastisches Spannen. Verschiedene Ausführungsvarianten:. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Knebelstange mit abgerundeten Enden - jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglosem

Artikelnummer 5X169759
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120

Beschreibung

TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N, TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N. Präzises, individuelles Spannen. Gehärtetes Profil und Gleitarm für federndes und elastisches Spannen. Verschiedene Ausführungsvarianten:. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Knebelstange mit abgerundeten Enden - jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglosem Druckplattenwechsel. Hebelgriff mit Rastmechanismus für kontrolliertes, schnelles und vibrationsfreies Spannen

Artikelnummern

Artikelnummer 5X169759
EAN 4008158036878
UBB 500655962933
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TW28-30-12K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.