text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwingen STE370 STE 3700


Belastbar bis maximal 350 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschfeste PVC-Auflageflächen (9 x 7 cm). Einhändige Bedienung durch 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellschiebeknopf zum schnellen Aus- und Einfahren der Teleskopstange. Kontrollierbare Haltekraft durch Drehen der Auflage am Griff. Einsatz auch am Hang durch stufenlos schwenkbare Auflageflächen von -45° bis +45°. STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Artikelnummer 1R511919
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Länge (m) 2070 - 3700
Max. Belastung (Nm) 75
Zubehör Ja
Teil Nein
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Länge (m) 2070 - 3700
Max. Belastung (Nm) 75
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Bessey
Warennummer 73084000

Beschreibung

Belastbar bis maximal 350 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschfeste PVC-Auflageflächen (9 x 7 cm). Einhändige Bedienung durch 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellschiebeknopf zum schnellen Aus- und Einfahren der Teleskopstange. Kontrollierbare Haltekraft durch Drehen der Auflage am Griff. Einsatz auch am Hang durch stufenlos schwenkbare Auflageflächen von -45° bis +45°. STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Artikelnummern

Artikelnummer 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STE370
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.