text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey-Schraubzwinge TGRC 30B8 300-80


Spannkraft bis zu 5.500 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Vollflachschiene mit Kerbverzahnung

Artikelnummer K0407.030.008
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 870
Type TGRC Screw Clamp

Beschreibung

Spannkraft bis zu 5.500 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Vollflachschiene mit Kerbverzahnung

Artikelnummern

Artikelnummer K0407.030.008
EAN 4008158013572
UBB 500570262591
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGRC30B8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.