text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGRC 20 200-100


Spannkraft bis zu 5.500 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Vollflachschiene mit Kerbverzahnung

Objednací číslo K0407.000.020
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Baleno po 1

Specifikace

Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1330
Type TGRC Screw Clamp

Popis

Spannkraft bis zu 5.500 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Vollflachschiene mit Kerbverzahnung

Čísla materiálu

Objednací číslo K0407.000.020
EAN 4008158013152
UBB 500505198472
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGRC20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.