text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TGN30T50 30 300-500


Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile, massive Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummer K0413.000.030
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 500
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 500
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke BESSEY

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile, massive Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer K0413.000.030
EAN 4008158012377
UBB 203180010118
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGN30T50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.