text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TGN100T30 100 1000-300


Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile, massive Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummer K0411.000.100
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 300
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 300
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 7.000 N. Schwere Ausführung. Ergonomisch geformter Holzgriff. Große, stabile, massive Flachschiene mit Kerbverzahnung. Schienenabmessungen größer und gleich 40 x 11 sind unverzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer K0411.000.100
EAN 4008158012278
UBB 240180136071
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TGN100T30
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.