text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG80S12 80 800-120


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0402.000.080
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG80S12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.