text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG60S14 60 600-140


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0403.000.060
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG60S14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.