text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG40S14 40 400 -140


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0403.000.040
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0403.000.040
EAN 4008158010335
UBB 500570261353
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG40S14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.