text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG40B8 40 400-80


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0408.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0408.000.040
EAN 4008158009254
UBB 500570264167
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG40B8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.