text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG25B8 25 250-80


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0408.000.025
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 820
Type TG Screw Clamp

Omschrijving

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummers

Artikelnummer K0408.000.025
EAN 4008158008790
UBB 203180010456
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG25B8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.