text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG12-2K 12-120-60


Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0401.000.012
Spannbereich (mm) 120 - 120
Länge der Backe (mm) 60
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 120 - 120
Länge der Backe (mm) 60
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand austauschbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG12-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.