text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG100S14 100 1000-140


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0403.000.100
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG100S14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.