text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge TG10-2K 10-100-50


Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand auswechselbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0401.000.010
Spannbereich (mm) 100 - 100
Länge der Backe (mm) 50
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 100 - 100
Länge der Backe (mm) 50
Material Griff Plastic
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 260
Type TG Screw Clamp

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten ohne Werkzeug von Hand auswechselbar (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG10-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.