text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schraubzwinge BS6N 6N 500-140


Spannkraft bis zu 10.000 N Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen

Artikelnummer K0446.000.006
Einspannhöhe (mm) 500
Spannweite (mm) 140
Klemm- und Löseautomatik Ja
Max. Spannkraft (kN) 10
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Einspannhöhe (mm) 500
Spannweite (mm) 140
Klemm- und Löseautomatik Ja
Max. Spannkraft (kN) 10
Marke Bessey

Beschreibung

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Artikelnummern

Artikelnummer K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
Hersteller Artikel Nr BS6N
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.