text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schlosserschellen SG 60 600-140


Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsmoment von 40 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummer K0435.000.060
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 140
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsmoment von 40 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummern

Artikelnummer K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr SG60M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.