text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikanschere D218-300 Rechts 300mm


Für lange kontinuierliche und gerade Schnitte. Die extra lange Klinge ist ideal zum Schneiden von Blechen. D218 - Lackierte Griffe. D118 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich als Rechtsschneider (in 300 mm Abmessung auch als Linksschneider erhältlich)

Artikelnummer E0477.218.300
Länge der Klinge (mm) 62
Länge (mm) 300
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 62
Länge (mm) 300
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 700
Type Pelican Scissors

Beschreibung

Für lange kontinuierliche und gerade Schnitte. Die extra lange Klinge ist ideal zum Schneiden von Blechen. D218 - Lackierte Griffe. D118 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich als Rechtsschneider (in 300 mm Abmessung auch als Linksschneider erhältlich)

Artikelnummern

Artikelnummer E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D218-300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.