text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Multishear D820-200 D820-200


Klingen aus rostfreiem Stahl. Komfortable Griffschlaufen mit Weichpolstereinlagen. Auf Hängepackung mit Kärtchen

Artikelnummer E0410.820.200
Ausführung Multifunktionsschere
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Drahtschneider Nein
Länge (mm) 200
Richtung Beidhändig
Verpackt pro 12
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Multifunktionsschere
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Drahtschneider Nein
Länge (mm) 200
Richtung Beidhändig
Material Griff Andere
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 70

Beschreibung

Klingen aus rostfreiem Stahl. Komfortable Griffschlaufen mit Weichpolstereinlagen. Auf Hängepackung mit Kärtchen

Artikelnummern

Artikelnummer E0410.820.200
EAN 4010220029985
UBB 500504288589
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D820-200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.