text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Monteurzwingen SL 40m 400-120


Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Numéro d'article K0433.000.040
Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Spannbereich (mm) 400 - 400
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2340

La description

Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Numéros d'articles

Numéro d'article K0433.000.040
EAN 4008158034539
UBB 240180136493
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SL40M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.