text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Monteurzwingen SL 30m 300-120


Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummer K0433.000.030
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Andere
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2110

Beschreibung

Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummern

Artikelnummer K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr SL30M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.