text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Manuelle Federzwingen EZS11 EZS11-4SET


Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung zum Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckig

Artikelnummer 7F994566
Spannbereich (mm) 110 - 110
Länge der Backe (mm) 40
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 110 - 110
Länge der Backe (mm) 40
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung zum Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckigen Teilen. Einhändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand. Im kardierten Hängepack

Artikelnummern

Artikelnummer 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr EZS11-4SET
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.