text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Lochschere D107-250L links 250mm


Für kurze, gerade und gebogene Schnitte. D207 - Lackierte Griffe. D107 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Artikelnummer E0454.207.250
Länge der Klinge (mm) 42
Länge (mm) 250
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Länge der Klinge (mm) 42
Länge (mm) 250
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 460

Omschrijving

Für kurze, gerade und gebogene Schnitte. D207 - Lackierte Griffe. D107 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich in rechts- oder linksschneidender Ausführung

Artikelnummers

Artikelnummer E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D107-250L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.