text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Kombischere D50 190mm 1 Stück


Klingen aus rostfreiem Stahl. Ergonomisch geformte Griffe mit Soft-Einlage. Mit Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht bis Ø 2,5 mm. Kreisförmige Schneide bis zum Anschlag zum Abisolieren von Kabeln von Ø 1,0 bis 1,5 mm. Im kartonierten Hängepack

Artikelnummer E0592.001.770
Länge der Klinge (mm) 40
Länge (mm) 190
Bedienung Universal
Gerades Modell Nein
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 40
Länge (mm) 190
Bedienung Universal
Gerades Modell Nein
Marke Bessey

Beschreibung

Klingen aus rostfreiem Stahl. Ergonomisch geformte Griffe mit Soft-Einlage. Mit Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht bis Ø 2,5 mm. Kreisförmige Schneide bis zum Anschlag zum Abisolieren von Kabeln von Ø 1,0 bis 1,5 mm. Im kartonierten Hängepack

Artikelnummern

Artikelnummer E0592.001.770
EAN 4010220018439
UBB 404107010781
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr D50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.