text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Kombischere D49-160mm


Für mehradrige Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm. Klingen aus rostfreiem Stahl. In der kartonierten Hängepackung

Artikelnummer E0560.049.160
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 10
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 24
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 160
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 10
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 24
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 160
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 110

Beschreibung

Für mehradrige Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm. Klingen aus rostfreiem Stahl. In der kartonierten Hängepackung

Artikelnummern

Artikelnummer E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D49
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.