text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Hebelklemme SH 100H 1000-120


Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbestän

Artikelnummer K0441.000.100
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 120
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei maximaler Ausnutzung des Spannbereichs. Schlupffreie Abzugsentriegelung. Sinterstahlnocken - besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - vibrationsbeständig. Stark - Spannkraft bis zu 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.