text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-KG Spannweite 250 mm Radius 120 mm 2-C abklappbar ha


Spannkraft bis zu 5.000 N. Feststehende Backe und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Schwenkbarer Griff kann um 90° geklappt und um 360° gedreht werden - auch an schwer zugänglichen Stellen. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich

Artikelnummer 6G543737
Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Material Backen Andere
Art des Spannmechanismus Andere
Max. Winkel (°) 360
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 250 - 250
Länge der Backe (mm) 120
Material Backen Andere
Art des Spannmechanismus Andere
Max. Winkel (°) 360
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 5.000 N. Feststehende Backe und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Schwenkbarer Griff kann um 90° geklappt und um 360° gedreht werden - auch an schwer zugänglichen Stellen. Druckplatten können von Hand gewechselt werden - kein Werkzeug erforderlich

Artikelnummern

Artikelnummer 6G543737
EAN 4008158041384
UBB 500713553120
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr GZ25KG
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.