text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters Klemmen STE250 STE 2500


Belastbar bis maximal 350 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschfeste PVC-Auflageflächen (9 x 7 cm). Einhändige Bedienung durch 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellschiebeknopf zum schnellen Aus- und Einfahren der Teleskopstange. Kontrollierbare Haltekraft d

Artikelnummer 6X059717
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Länge (m) 1450 - 2500
Max. Belastung (Nm) 160
Zubehör Ja
Teil Nein
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Länge (m) 1450 - 2500
Max. Belastung (Nm) 160
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Bessey

Beschreibung

Belastbar bis maximal 350 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschfeste PVC-Auflageflächen (9 x 7 cm). Einhändige Bedienung durch 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellschiebeknopf zum schnellen Aus- und Einfahren der Teleskopstange. Kontrollierbare Haltekraft durch Drehen der Auflage am Griff. Einsatz auch am Hang durch stufenlos schwenkbare Auflageflächen von -45° bis +45°. STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Artikelnummern

Artikelnummer 6X059717
EAN 4008158041254
UBB 500713554110
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STE250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.