text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey-Fitter-Schellen SL 60m 600-120


Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummer K0433.000.060
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2820
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 2820

Beschreibung

Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch die bessere lineare Kraftübertragung des Gleitarms. Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Druckplatte mit Sinterstahleinsatz, die bis zu 35° gekippt werden kann

Artikelnummern

Artikelnummer K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr SL60M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.