text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Einhandzwinge EZ Spannweite 150 mm Radius 60 mm Spreizweite 125-27


Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung auf Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckig

Artikelnummer 7Z280285
Spannbereich (mm) 150 - 150
Länge der Backe (mm) 60
Material Griff Plastic
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey
Verpackt pro 6
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 150 - 150
Länge der Backe (mm) 60
Material Griff Plastic
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung auf Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckigen Teilen. Einhändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand. Im kardierten Hängepack

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z280285
EAN 4008158041124
UBB 500713551710
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr EZM15-6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.