text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Einhandzwinge EZ Spannbreite 150 mm Radius 80 mm Spreizweite 160-30


Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung auf Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckig

Artikelnummer 5P556712
Spannbereich (mm) 150 - 150
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Plastic
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey
Verpackt pro 6
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 150 - 150
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Plastic
Einhandbedienung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis 2.700 N. Umrüstung auf Spreizen - werkzeuglos mit EZM, EZL, EZXL durch einfachen Auslösemechanismus per Knopfdruck am Oberteil. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Auslösehebel hinter der Schiene. Schutzkappen mit Kreuzprisma am Oberteil zum sicheren Halten von runden, spitzen und eckigen Teilen. Einhändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand. Im kardierten Hängepack

Artikelnummern

Artikelnummer 5P556712
EAN 4008158041148
UBB 500713550985
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr EZL15-8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.