text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Blechschere D15AL Links 180 mm


Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. Die extrem kleinen Schmiedeköpfe mit optimierter Klingengeometrie sind sehr wendig. Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauform garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand. ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Rechts- oder Linksschnitt möglich

Artikelnummer E0408.115.180
Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 200

Beschreibung

Für kontinuierliche, gerade und gebogene Schnitte. Die extrem kleinen Schmiedeköpfe mit optimierter Klingengeometrie sind sehr wendig. Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauform garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand. ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Rechts- oder Linksschnitt möglich

Artikelnummern

Artikelnummer E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D15AL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.